EA944B-13 熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズ エスコ 26458777

熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
収縮前内径(Φmm)8
内容量1袋(4本)注文コード26458777品番EA944B-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥743
販売価格(税別)
675

強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。

材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714) VW-1全長(m)0.5収縮前内径(Φmm)8収縮開始温度(℃)80収縮率(%)25(1/4)アズワン品番65-2259-03収縮後内径(Φmm)2耐電圧(V)600最低完全収縮温度(℃)110収縮前肉厚(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする