曜日別特売
EA944MC-46 マスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズ エスコ 26458856

EA944MC-46 マスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズ エスコ 26458856
EA944MC-46 マスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズ エスコ 26458856
EA944MC-46 マスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズ エスコ 26458856
EA944MC-46 マスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズ エスコ 26458856
EA944MC-46 マスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズ エスコ 26458856
EA944MC-46 マスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズ エスコ 26458856

マスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻幅(mm)1100注文コード26458856品番EA944MC-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,617
販売価格(税別)
1,470

スベリにくさを追求した緑色ポリシートを採用。
シート上に立ったまま安定して作業できます。
屋根やベランダ、足場の下、階段等の養生に適しています。
19mm幅の布テープ付きで粗面にもよくつきます。
破れにくく、しっかりした厚みの30μm、厚手タイプ50μm はさらに丈夫!

材質ポリエチレンシート、布ガムテープ幅(mm)1100厚さ(mm)0.03長さ(m)20アズワン品番65-2260-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする