エスコ
固定ベース Φ48.6mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26460457
品番
EA951EN-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥853
販売価格(税別)
¥
775
バスケットに入れる
材質
スチール(表面/クロメートメッキ)
高さ(mm)
100
質量(g)
780
穴径(Φmm)
12
ベース寸法(mm)
120×120
アズワン品番
65-2285-74