EA954HC-280A 折りたたみデスク 650×500×700mm エスコ 26462539

EA954HC-280A 折りたたみデスク 650×500×700mm エスコ 26462539
EA954HC-280A 折りたたみデスク 650×500×700mm エスコ 26462539
EA954HC-280A 折りたたみデスク 650×500×700mm エスコ 26462539
EA954HC-280A 折りたたみデスク 650×500×700mm エスコ 26462539
EA954HC-280A 折りたたみデスク 650×500×700mm エスコ 26462539
EA954HC-280A 折りたたみデスク 650×500×700mm エスコ 26462539
EA954HC-280A 折りたたみデスク 650×500×700mm エスコ 26462539
EA954HC-280A 折りたたみデスク 650×500×700mm エスコ 26462539
EA954HC-280A 折りたたみデスク 650×500×700mm エスコ 26462539
EA954HC-280A 折りたたみデスク 650×500×700mm エスコ 26462539
EA954HC-280A 折りたたみデスク 650×500×700mm エスコ 26462539

折りたたみデスク 650×500×700mm

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
内容量1台注文コード26462539品番EA954HC-280A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,840
販売価格(税別)
34,400

対面に設置してグループワークに使用できます。
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。

材質天板/木(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)10.9天板/ホワイト フレーム/ホワイト有効内寸(mm)375.5(W)×80(H)耐荷重(kg)20キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×700アズワン品番65-2290-32本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×500×700総耐荷重(kg)20
注意
※注意
※:【お客様組立品】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする