曜日別特売
EA961KA-4 手提げ金庫 ブルー EA961KAシリーズ エスコ 26462618

EA961KA-4 手提げ金庫 ブルー EA961KAシリーズ エスコ 26462618
EA961KA-4 手提げ金庫 ブルー EA961KAシリーズ エスコ 26462618
EA961KA-4 手提げ金庫 ブルー EA961KAシリーズ エスコ 26462618
EA961KA-4 手提げ金庫 ブルー EA961KAシリーズ エスコ 26462618
EA961KA-4 手提げ金庫 ブルー EA961KAシリーズ エスコ 26462618
EA961KA-4 手提げ金庫 ブルー EA961KAシリーズ エスコ 26462618

手提げ金庫 ブルー EA961KAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード26462618品番EA961KA-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,500
販売価格(税別)
15,000
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)272×193×118材質スチール、ABS樹脂質量(kg)2.6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×163×89アズワン品番65-2294-98外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×193(ダイヤル高さ+16)×118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする