曜日別特売
EA961KD-1A 耐水・耐火金庫 EA961KDシリーズ エスコ 26462654

EA961KD-1A 耐水・耐火金庫 EA961KDシリーズ エスコ 26462654
EA961KD-1A 耐水・耐火金庫 EA961KDシリーズ エスコ 26462654
EA961KD-1A 耐水・耐火金庫 EA961KDシリーズ エスコ 26462654
EA961KD-1A 耐水・耐火金庫 EA961KDシリーズ エスコ 26462654
EA961KD-1A 耐水・耐火金庫 EA961KDシリーズ エスコ 26462654
EA961KD-1A 耐水・耐火金庫 EA961KDシリーズ エスコ 26462654

耐水・耐火金庫 EA961KDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
容量(L)19
内容量1台注文コード26462654品番EA961KD-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,400
販売価格(税別)
64,000

衝撃や傾けに対して警告音が鳴るON/OFF可能な盗難防止アラーム、覗き見防止機能を装備。
CDやDVDに対する耐火性があります。
4~16桁までの暗証番号を自由に設定できるデジタルテンキー式ロック。
急加熱、落下試験にも合格している強固なボディーです。
覗き見防止機能を装備。
キーレスタイプの為、鍵の管理などの面倒がありません。

容量(L)19付属品トレイ1枚、ドア裏キーフック、単3電池×4本材質鋼材・耐火コンクリート質量(kg)31外寸(mm)412×399×360内寸(mm)320×234×260ロックデジタルテンキーアズワン品番65-2295-75耐火時間60分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする