曜日別特売
EA983DE-72 サインスタンド 差込式/画面 347×470×604mm/A3 エスコ 26463300

EA983DE-72 サインスタンド 差込式/画面 347×470×604mm/A3 エスコ 26463300
EA983DE-72 サインスタンド 差込式/画面 347×470×604mm/A3 エスコ 26463300
EA983DE-72 サインスタンド 差込式/画面 347×470×604mm/A3 エスコ 26463300

サインスタンド 差込式/画面 347×470×604mm/A3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード26463300品番EA983DE-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,790
販売価格(税別)
8,900

A3表示を自由に差替えできます。
表示プレートは別売です。

材質本体/ポリプロピレン 透明ポケット/軟質ビニール質量(kg)1.5収納時寸法(mm)347×35×682H使用時寸法(mm)347×470×604Hアズワン品番65-2307-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする