エスコ
手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さ(mm)
0.012
0.015
0.016
0.018
0.02
0.025
寸法(mm)
150/240×310
180/300×400
210/340×450
260/400×480
310/450×550
350/500×600
400/550×800
サイズ(号)
20/6(西日本/東日本)
30/12(西日本/東日本)
35/20(西日本/東日本)
40/30(西日本/東日本)
45/45(西日本/東日本)
50/60(西日本/東日本)
80/80(西日本/東日本)
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
26464700
品番
EA995AF-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥215
フックなどに吊下げて使える穴付き。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.012
寸法(mm)
150/240×310
色
半透明
種類
レジ袋
入数(枚)
100
サイズ(号)
20/6(西日本/東日本)
アズワン品番
65-2316-08