エスコ
手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
厚さ(mm)
0.015
0.015
0.016
0.018
0.02
0.025
寸法(mm)
180/300×400
180/300×400
210/340×450
260/400×480
310/450×550
350/500×600
400/550×800
サイズ(号)
30/12(西日本/東日本)
30/12(西日本/東日本)
35/20(西日本/東日本)
40/30(西日本/東日本)
45/45(西日本/東日本)
50/60(西日本/東日本)
80/80(西日本/東日本)
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
26464718
品番
EA995AF-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥314
販売価格(税別)
¥
285
バスケットに入れる
フックなどに吊下げて使える穴付き。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.015
寸法(mm)
180/300×400
色
半透明
種類
レジ袋
入数(枚)
100
サイズ(号)
30/12(西日本/東日本)
アズワン品番
65-2316-10