曜日別特売
EA995AF-15 手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ エスコ 26464736

手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
厚さ(mm)0.018
寸法(mm)260/400×480
サイズ(号)40/30(西日本/東日本)
内容量1パック(100枚)注文コード26464736品番EA995AF-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥583
販売価格(税別)
530

フックなどに吊下げて使える穴付き。

材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.018寸法(mm)260/400×480半透明種類レジ袋入数(枚)100サイズ(号)40/30(西日本/東日本)アズワン品番65-2316-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする