曜日別特売
EA995AD-247A ごみ袋 半透明/100枚 EA995ADシリーズ エスコ 26464779

EA995AD-247A ごみ袋 半透明/100枚 EA995ADシリーズ エスコ 26464779
EA995AD-247A ごみ袋 半透明/100枚 EA995ADシリーズ エスコ 26464779
EA995AD-247A ごみ袋 半透明/100枚 EA995ADシリーズ エスコ 26464779
EA995AD-247A ごみ袋 半透明/100枚 EA995ADシリーズ エスコ 26464779
EA995AD-247A ごみ袋 半透明/100枚 EA995ADシリーズ エスコ 26464779
EA995AD-247A ごみ袋 半透明/100枚 EA995ADシリーズ エスコ 26464779

ごみ袋 半透明/100枚 EA995ADシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(100枚)注文コード26464779品番EA995AD-247A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天然ライムストーンを原料に使用することにより、プラスチック使用量を抑え、燃焼時のCO2削減効果がある新時代の環境配慮型ごみ袋です。

容量(L)70白半透明厚さ(mm)0.028材質高密度ポリエチレン寸法(横×縦)(mm)800×900アズワン品番65-2316-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする