エスコ
ポリ袋 透明/特厚/10枚 EA995ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
容量(L)
70
45
70
90
寸法(mm)
800×900
650×800
800×900
900×1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
26464806
品番
EA995AD-272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
容量(L)
70
厚さ(mm)
0.05
材質
低密度ポリエチレン
寸法(mm)
800×900
色
透明
アズワン品番
65-2316-19