曜日別特売
EA995AD-273 ポリ袋 透明/特厚/10枚 EA995ADシリーズ エスコ 26464815

ポリ袋 透明/特厚/10枚 EA995ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
容量(L)90
寸法(mm)900×1000
内容量1パック(10枚)注文コード26464815品番EA995AD-273
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥688
販売価格(税別)
625
容量(L)90厚さ(mm)0.05材質低密度ポリエチレン寸法(mm)900×1000透明アズワン品番65-2316-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする