EA997RC-112 セーフティーマット ブラック EA997RCシリーズ エスコ 26465244

EA997RC-112 セーフティーマット ブラック EA997RCシリーズ エスコ 26465244
EA997RC-112 セーフティーマット ブラック EA997RCシリーズ エスコ 26465244

セーフティーマット ブラック EA997RCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
幅(mm)900
内容量1巻注文コード26465244品番EA997RC-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,250
販売価格(税別)
27,500

歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。
高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。
マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。
ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。
ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。
耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(
マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)

材質PVC幅(mm)900厚さ(mm)6質量(kg)約29.7ブラック品名安全歩行マット長さ(m)10アズワン品番65-2318-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする