スミ
スーパーレンジ 1000 アイボリー 600個入 8Eシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(12袋×50個)
注文コード
26465890
品番
8E10107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,600
材質
PPフィラー
色
アイボリー
容量(mL)
1000
質量(g)
30.2
外寸(mm)
157×157×70
内寸(mm)
144×144
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-2323-53