8S18221 スーパーレンジ 183 1200個入 8Sシリーズ スミ 26466014

スーパーレンジ 183 1200個入 8Sシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
透明
材質A-PET
内容量1ケース(12袋×100個)注文コード26466014品番8S18221
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質A-PET寸法(mm)83×166透明高さ(mm)4(本体に嵌めたとき)質量(g)5.15タイプフタ AP_FK角 透明耐熱温度(℃)60アズワン品番65-2323-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする