曜日別特売
C-1-g-00007 バイカラー 2BUY 10%OFF(グレー) ポップ・ポスター おしゃれEXPO 26466047

 

C-1-g-00007 バイカラー 2BUY 10%OFF(グレー) ポップ・ポスター おしゃれEXPO 26466047
C-1-g-00007 バイカラー 2BUY 10%OFF(グレー) ポップ・ポスター おしゃれEXPO 26466047

バイカラー 2BUY 10%OFF(グレー) ポップ・ポスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズB6
タイプ縦型
内容量1枚注文コード26466047品番C-1-g-00007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95
販売価格(税別)
¥86

【ポップ】
A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!

用途
販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
サイズ
B6
タイプ
縦型
寸法(幅W×長さL)(mm)
128×182
材質
コート紙
紙厚(kg)
135
注意
※画像は使用イメージです。※アクリルスタンドは付属していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする