秀英産業
匠の心 天然ゴム骨盤ベルト
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
ウエスト(cm)
102~114
62~74
72~84
82~94
92~104
102~114
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26466854
品番
Dタ0552
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
天然ゴムの適度な伸縮性が骨盤をしっかり保護します。
巻くだけで軽く感じ、骨盤をしっかりガードします。
パンチ穴で通気性に優れ、快適な着用感。
腰への負担を軽減します。
サイズ
3L
混率(%)
本体:天然ゴム100/その他:ナイロン100
ウエスト(cm)
102~114
ゴム厚(mm)
約1.8
アズワン品番
65-2330-80
骨盤範囲(cm)
113~122
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000