600203 ギプス包帯 デルタキャスト(R) エリート SIGMAX(シグマックス) 26467588

600203 ギプス包帯 デルタキャスト(R) エリート SIGMAX(シグマックス) 26467588
600203 ギプス包帯 デルタキャスト(R) エリート SIGMAX(シグマックス) 26467588
600203 ギプス包帯 デルタキャスト(R) エリート SIGMAX(シグマックス) 26467588

ギプス包帯 デルタキャスト(R) エリート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(号)3
内容量1箱(10巻)注文コード26467588品番600203
参考基準価格(税別)¥8,520販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

主な用途
骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定
主な特長
水硬化性樹脂を含浸させたポリエステル製のキャスティングテープ。
ポリエステル製の基布のため、エッジがソフト。
X線透過性に優れ、装着したままレントゲン撮影が可能。
柔軟性に富んだ操作性。

長さ(m)3.6幅(cm)7.5サイズ(号)3アズワン品番65-2334-29医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X10405000022医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする