曜日別特売
323503 腰部固定帯 マックスベルト S3 SIGMAX(シグマックス) 26468184

323503 腰部固定帯 マックスベルト S3 SIGMAX(シグマックス) 26468184
323503 腰部固定帯 マックスベルト S3 SIGMAX(シグマックス) 26468184
323503 腰部固定帯 マックスベルト S3 SIGMAX(シグマックス) 26468184
323503 腰部固定帯 マックスベルト S3 SIGMAX(シグマックス) 26468184

腰部固定帯 マックスベルト S3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード26468184品番323503
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高い固定力と装着感のよさを重視したハードタイプ。
主な用途
腰部のサポート
主な特長
機能性と実用性を兼ね備えたハードモデル。
背部にプラスチックステー4本と、状況に応じて取り外しのできるアルミステー4本を装備。
圧迫力を補強する補助ベルトと固定ストラップを付属。固定ストラップは取り外し可能。
長尺のステーと丈の長い背当て部、固定ストラップにより腰椎の伸展の動きを抑えて腰部をサポート。

サイズL長さ(cm)【背当て部】約30適応胴囲(cm)85~95アズワン品番65-2335-72
注意
※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が2サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする