363002 膝関節用サポーター エクスエイド ニーMCL&LCL 右 SIGMAX(シグマックス) 26468297

363002 膝関節用サポーター エクスエイド ニーMCL&LCL 右 SIGMAX(シグマックス) 26468297
363002 膝関節用サポーター エクスエイド ニーMCL&LCL 右 SIGMAX(シグマックス) 26468297
363002 膝関節用サポーター エクスエイド ニーMCL&LCL 右 SIGMAX(シグマックス) 26468297

膝関節用サポーター エクスエイド ニーMCL&LCL 右

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード26468297品番363002
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

主な用途
内反・外反動揺性のある膝関節のサポート。
主な特長
両サイドに側方の安定性を高めるアルミ製オフセットジョイントを配置。
側方サポートストラップが的確に3点を支持。斜めに走るストラップが支持力をアップ。
後方に手を回さず着脱できるストラップレイアウト。
膝蓋骨周囲に伸縮性に優れた素材を使用し、屈曲時の動きに対してフィット感を向上。

サイズMタイプニーMCL&LCL左右区別アズワン品番65-2335-83大腿廻り(cm)39~44
注意
※普通に立った状態で膝蓋骨中心より10cm上の大腿周囲を計測してください。

※LCLの場合は、製品の左右を逆に使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする