曜日別特売
ZPBG-860005392544 Zipbag ブルー ZPBGシリーズ Social One 26471894

Zipbag ブルー ZPBGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード26471894品番ZPBG-860005392544
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

洗って何度でも繰り返し使えるプラチナシリコン製の保存パックです。
おしゃれなデザインはもちろん、保存やデリバリーを考えた機能的な設計なので使い勝手も抜群。
ジッパーもしっかり閉じるので密封度もバッチリ。汁物を入れても◎。
また油汚れも付きにくいので、汚れも水洗いで簡単に落とせます。
もちろん食洗器の洗浄もOKでお手入れもラクラク。

付属品スプーン、温度調整パック材質プラチナシリコンブルーサイズL寸法(縦×横)(mm)260×230(×2枚)アズワン品番65-2351-89底面の厚さ(mm)未使用時:約7~8/使用時:約40~50食器洗浄機食洗器可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする