MS-BL003-TM LEDベースライト 40W形2灯相当 昼白色 天井直付型 東京メタル 26473258

LEDベースライト 40W形2灯相当 昼白色 天井直付型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード26473258品番MS-BL003-TM
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

天井直付・薄型の40W形2灯相当LED一体型ベースライトです。

消費電力(W)30入力電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)40000色温度(K)5000アズワン品番65-2476-57配光角度(°)220演色指数(Ra)85調光の可否不可発光効率(Lm/W)4200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする