築地製作所
フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
75
15
19
25
32
38
50
65
75
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
3
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26476399
品番
FK-11 10K 75(3)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
鉄(メッキ付)
形状
フランジ
厚さ(mm)
18
全長(mm)
161
呼び径(B)
3
外径(Φmm)
185×76.5
寸法D1(Φmm)
185
寸法D2(Φmm)
76.5
寸法T(mm)
18
呼び径(A)
75
ボルト穴数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材