FK-11 10K 300(12) フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄 築地製作所 26476460

フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)300
呼び径(B)12
内容量1個注文コード26476460品番FK-11 10K 300(12)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
材質鉄(メッキ無)形状フランジ厚さ(mm)-全長(mm)-呼び径(B)12外径(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法T(mm)-呼び径(A)300ボルト穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする