FK-11 5K 38(1.1/2) フランジ継手 FK-11 JIS5Kタイプ 鉄 築地製作所 26476505

フランジ継手 FK-11 JIS5Kタイプ 鉄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)38
内容量1個注文コード26476505品番FK-11 5K 38(1.1/2)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質鉄(メッキ付)形状フランジ呼び径(B)1-1/2呼び径(A)38ボルト穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする