FK-11 5K 150(6) フランジ継手 FK-11 JIS5Kタイプ 鉄 築地製作所 26476566

フランジ継手 FK-11 JIS5Kタイプ 鉄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)150
内容量1個注文コード26476566品番FK-11 5K 150(6)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質鉄(メッキ付)形状フランジ呼び径(B)6呼び径(A)150ボルト穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする