築地製作所
P.Pニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
10
40
32
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26476794
品番
R3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
PP
形状
ニップル
全長(mm)
36
色
アイボリー
寸法L(mm)
36
内径(Φmm)
9
使用温度(℃)
-10~+110
常用圧力(MPa)
0.7
寸法d(Φmm)
9
呼び径(A)
10
寸法HEX(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材