LHP-R12B7 LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機 26476916

LHP-R12B7 LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機 26476916
LHP-R12B7 LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機 26476916
LHP-R12B7 LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機 26476916

LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26476916品番LHP-R12B7
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

落下耐久2mの耐衝撃タイプ
IPX4の防飛まつ仕様
連続点灯は約26時間
すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属)
便利なハンドストラップつき

長さ(mm)160最大径(Φmm)50使用電池単3形乾電池×2本(動作確認用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約7290(0.5m)、約3360(1m)光束(Lm)約120質量(g)約120(乾電池別)保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)光源白色LED×1個(交換不可)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする