曜日別特売
LHA-ML02C5 LEDキーライト ランタン機能付 オーム電機 26476934

LHA-ML02C5 LEDキーライト ランタン機能付 オーム電機 26476934
LHA-ML02C5 LEDキーライト ランタン機能付 オーム電機 26476934
LHA-ML02C5 LEDキーライト ランタン機能付 オーム電機 26476934
LHA-ML02C5 LEDキーライト ランタン機能付 オーム電機 26476934
LHA-ML02C5 LEDキーライト ランタン機能付 オーム電機 26476934

LEDキーライト ランタン機能付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード26476934品番LHA-ML02C5
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

マグネットスイッチを外すだけで光る、ラクラクスイッチ
カラビナと本体の接合部分がマグネットスイッチになっています
カラビナをベルトやカバンに付けたまま本体を引っ張り、マグネットスイッチからはずして点灯、もどして消灯
縮めると集光ライト、伸ばすと散光ランタンの一本二役
照度は約6800ルクス(集光ライト時、照射距離10cmの場合)

長さ(mm)60(集光ライト時)質量(g)約27(電池別)最大径(Φmm)20連続使用時間(時間)約1.5(新品未使用の電池使用時)光源LED(交換できません)使用電池LR44ボタン電池3個(テスト用付属)光束(Lm)約22電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする