オーム電機
LED強力ライト 150Lm 単3形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26477178
品番
LPP-3415C7
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
すぐに使える便利な電池つき
常備灯、防災などに最適
単3形乾電池使用で軽量
明るさ約150ルーメン
消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)
178
色
白
質量(g)
約217(乾電池別)
連続使用時間(時間)
約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)
光源
白色LED×1個(交換不可)
使用電池
単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)
約16600(距離1m時)
明るさ(Lm)
約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)
約最大100×178×107
電球の種類
LED