曜日別特売
LPP-1435B7 LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4 オーム電機 26477187

LPP-1435B7 LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4 オーム電機 26477187
LPP-1435B7 LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4 オーム電機 26477187
LPP-1435B7 LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4 オーム電機 26477187
LPP-1435B7 LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4 オーム電機 26477187

LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26477187品番LPP-1435B7
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

すぐに使える便利な電池つき
常備灯、防災などに最適
単1形乾電池使用で長持ち
明るさ約350ルーメン
消灯後に光る蓄光スイッチ採用

長さ(mm)200質量(g)約250(乾電池別)連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約17900(距離1m時)明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26477187
2024-01-30
用途: 工場内の見回り等
製造業

明るくて良いのですが、色が白しかなく汚れ目が知れます。取っ手部分が既に真っ黒です。
ブルーとかあっても良いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする