NIT-BLA6JK-WL LEDセンサーライト 明暗+人感 屋内用 40lm 乾電池式 オーム電機 26477415

NIT-BLA6JK-WL LEDセンサーライト 明暗+人感 屋内用 40lm 乾電池式 オーム電機 26477415
NIT-BLA6JK-WL LEDセンサーライト 明暗+人感 屋内用 40lm 乾電池式 オーム電機 26477415
NIT-BLA6JK-WL LEDセンサーライト 明暗+人感 屋内用 40lm 乾電池式 オーム電機 26477415
NIT-BLA6JK-WL LEDセンサーライト 明暗+人感 屋内用 40lm 乾電池式 オーム電機 26477415

LEDセンサーライト 明暗+人感 屋内用 40lm 乾電池式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26477415品番NIT-BLA6JK-WL
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFも可能
「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯
「ONモード」で常時点灯
マグネットで固定できます

質量(g)約65(乾電池を除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×65×26(プレート含む)光源LED×6個センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約4か月、ONモード:約12時間連続点灯点灯保持時間約10秒(AUTOモード)使用場所屋内用光色橙色灯数6人感センサ検出範囲正面約3m、左右約100°、上下約60°電球の種類LED
注意
※本製品は屋内用ですので、直射日光や雨等があたる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。
※素早くセンサーの検知エリアを通り過ぎたり、センサーに向かって直進した場合は、センサーが作動しないことがあります。
※乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります。
※人感センサーは周囲の温度と、人の体温との差が少ない場合など、検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがあります。
※マグネットで固定する際は、確実に固定されていることを確認してください。
※LEDは交換できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする