6061 クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー 山崎実業 26478885

6061 クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー 山崎実業 26478885
6061 クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー 山崎実業 26478885
6061 クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー 山崎実業 26478885
6061 クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー 山崎実業 26478885
6061 クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー 山崎実業 26478885

クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード26478885品番6061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300

トイレワイパーと替えのクリーナーシートをセットで収納。
収納に困るトイレワイパーをすっきり収納できます。
クリーナーシートと一括収納できるので使いたい時にサッとセットできて便利。
クリーナーシート収納部はシリコーンのパッキン付きでウェットタイプのシート収納しても乾きにくい。
パイプが左右に倒れないように蓋のくぼみでしっかりホールドします。
また蓋を外せば間口が広がり、様々な形状のワイパーに対応。
同じシリーズのブラシスタンドとセットで使えばトイレもすっきり。

材質本体:ABS樹脂、パッキン:シリコーンブラック質量(g)約355シリーズtower寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×12×17内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)クリーナーシート収納部:10.5×4.7×13.5、差し込み口内寸(約):10.5×4.9(蓋を外した開口部分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする