曜日別特売
SCA2-T-00-100B-350-I セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-100B~) CKD 26482139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-T-00-100B-350-I セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-100B~) CKD 26482139
SCA2-T-00-100B-350-I セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-100B~) CKD 26482139
SCA2-T-00-100B-350-I セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-100B~) CKD 26482139
SCA2-T-00-100B-350-I セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-100B~) CKD 26482139

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-100B~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350注文コード26482139品番SCA2-T-00-100B-350-I
参考基準価格(税別)¥72,840販売価格(税込)¥72,424
販売価格(税別)
65,840
ストローク(mm)350取付方式基本形作動方式複動チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする