ノーリツ
ガスふろ給湯器 スリム(シンプル) PSアルコーブ形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
ガスの種類
12A・13A
LPG
12A・13A
号数
20号
20号
16号
給水・給湯接続
R3/4(20A)
R3/4(20A)
R1/2(15A)
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26485526
品番
GT-CV2063SAWX-L BL
参考基準価格(税別)
¥403,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、QU-1対応(RC-G001系リモコン選定時)、エネポ対応
用途
キレイと安心で毎日の暮らしをサポート。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。
仕様
低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプ
オート
形式
設置フリー形 三方弁方式
ガスの種類
12A・13A
リモコン
別売
設置形態
PSアルコーブ形
給水・給湯接続
R3/4(20A)
グリーン購入法
適合
号数
20号
関連資料:
(0.25MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません