ノーリツ
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
ガスの種類
LPG
LPG
12A・13A
給水・給湯接続
R1/2(15A)
R3/4(20A)
R1/2(15A)
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26488816
品番
GT-1634SAWS-FFA-1 BL
参考基準価格(税別)
¥367,100
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、RCS-2C対応、点検お知らせ
仕様
BL-bs認定品
タイプ
オート
形式
設置フリー形
ガスの種類
LPG
リモコン
別売
設置形態
屋内壁掛/強制給排気形
給水・給湯接続
R1/2(15A)
号数
16号
関連資料:
(0.15MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません