GBG-1610D-2 ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 CL(1型) ノーリツ 26489175

GBG-1610D-2 ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 CL(1型) ノーリツ 26489175
GBG-1610D-2 ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 CL(1型) ノーリツ 26489175

ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 CL(1型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ガスの種類12A・13A
号数16号
内容量1台注文コード26489175品番GBG-1610D-2
参考基準価格(税別)¥352,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

お知らせ、点検お知らせ

タイプ給湯専用ガスの種類12A・13Aリモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売設置形態屋内設置コンロ台形 CL(1型)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数16号
関連資料:(0.13MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする