SCA2-T-FA-50B-300-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FA-50B~) CKD 26492386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-T-FA-50B-300-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FA-50B~) CKD 26492386
SCA2-T-FA-50B-300-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FA-50B~) CKD 26492386
SCA2-T-FA-50B-300-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FA-50B~) CKD 26492386
SCA2-T-FA-50B-300-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FA-50B~) CKD 26492386

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FA-50B~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300注文コード26492386品番SCA2-T-FA-50B-300-YB3
参考基準価格(税別)¥41,970販売価格(税込)¥43,711
販売価格(税別)
39,737
ストローク(mm)300取付方式ロッド側フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする