ノーリツ
ろ過昇温用熱源機(循環ポンプ内蔵) 屋外壁掛形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
ガスの種類
13A
LPG
12A
13A
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26495326
品番
GH-C2310WZ
参考基準価格(税別)
¥364,100
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
耐塩害、遠隔監視対応、RAF-22N(C)・42N(C)対応、E-con通信、本体リモコン不要
用途
循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。浴槽1~2tのろ過昇温用。熱効率85%の高い省エネ性を実現。万一、熱源機にエラーが発生した場合、警報盤などへお知らせします(警報端子SET別売)。
仕様
低Noxバーナー搭載
ガスの種類
13A
接続
1温度
設置形態
屋外壁掛形
関連資料:
(0.11MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません