GQ-1620WZD-F-3 業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形 ノーリツ 26495430

GQ-1620WZD-F-3 業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形 ノーリツ 26495430
GQ-1620WZD-F-3 業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形 ノーリツ 26495430

業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ガスの種類LPG
内容量1台注文コード26495430品番GQ-1620WZD-F-3
参考基準価格(税別)¥224,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

簡単2連結(3連結以上はできません)、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準:合格、遠隔監視対応、COセンサー搭載、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ

用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。※COセンサーは所定の燃焼時間で交換が必要です。※理容店・美容室には使えません。スプレーや薬品等により故障の発生するおそれがあります。仕様排気延長:7m3曲がり以内(1本管)適合機種GQ-1620WZD-F、GQ-1620WZD-F-2、GQ-1620WZ-F、GQ-1620WZ-F-2ガスの種類LPG筒径(Φmm)排気:60リモコンリモコン/本体着脱式設置形態屋内壁掛形/強制給排気形号数16号
関連資料:(0.14MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする