SCA2-T-FB-40B-200-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FB-40B~) CKD 26497304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-T-FB-40B-200-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FB-40B~) CKD 26497304
SCA2-T-FB-40B-200-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FB-40B~) CKD 26497304
SCA2-T-FB-40B-200-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FB-40B~) CKD 26497304
SCA2-T-FB-40B-200-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FB-40B~) CKD 26497304

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FB-40B~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200注文コード26497304品番SCA2-T-FB-40B-200-YB3
参考基準価格(税別)¥30,790販売価格(税込)¥32,429
販売価格(税別)
29,481
ストローク(mm)200取付方式ヘッド側フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする