YC-SW6069ウォーム 18LEDソーラーパネルライト センター商事 26543565

 

YC-SW6069ウォーム 18LEDソーラーパネルライト センター商事 26543565
YC-SW6069ウォーム 18LEDソーラーパネルライト センター商事 26543565
YC-SW6069ウォーム 18LEDソーラーパネルライト センター商事 26543565
YC-SW6069ウォーム 18LEDソーラーパネルライト センター商事 26543565
YC-SW6069ウォーム 18LEDソーラーパネルライト センター商事 26543565
YC-SW6069ウォーム 18LEDソーラーパネルライト センター商事 26543565
YC-SW6069ウォーム 18LEDソーラーパネルライト センター商事 26543565
YC-SW6069ウォーム 18LEDソーラーパネルライト センター商事 26543565
YC-SW6069ウォーム 18LEDソーラーパネルライト センター商事 26543565
YC-SW6069ウォーム 18LEDソーラーパネルライト センター商事 26543565
YC-SW6069ウォーム 18LEDソーラーパネルライト センター商事 26543565

18LEDソーラーパネルライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ウォーム
内容量1台注文コード26543565品番YC-SW6069ウォーム
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。
日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。

用途庭やベランダのライティングに。付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 )幅(mm)90寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25ウォーム高さ(mm)195質量(g)295奥行(mm)430電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V保護等級IP65バッテリー容量(Ah)1.2センサー感知方式明暗センサーソーラーパネル出力1.1W 5.5V設置方式ネジ止め充電時間(時間)約 4~5LED18LED設置場所屋外使用時間(時間)約 6~8灯数18電球の種類LED
注意
点灯しない時
※電源スイッチがオンになっているか確認してください。
※しっかりと充電してから使用してください。光の持続時間は、日照レベル、日照時間、地理的位置、気象条件等によって異なります。
※街灯などの光源から離れた場所に設置しているか確認してください。他の照明等によって、夜間に自動的に電源がオンにならない場合があります。
※取り付け方向が正しいか確認してください。ソーラーパネルが上を向いている必要があります。遮るものがなく、ソーラーパネルに直射日光が当たるか確認してください。
※充電式電池が消耗している場合は交換してください。
※火に近づけないでください。
※水を掛けたり濡らしたりしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 夜間時の目印として
その他業種

ライトの明るさには満足できますが、太陽光パネルが1か月も経たない内にくすんで来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする