エツミ
JJC ストロボマウントカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26543635
品番
JJC-HC-CP
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
JJC ストロボマウントカバー キヤノン用。
Canonストロボ対応マウントカバーです。
仕様
ブランド:JJC
適合
Canonストロボ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約:1.4