VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ペンチ
VICTOR(花園工具)の ラジオペンチ
ラジオペンチ・皮剥穴付(成型カバー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26546127
品番
280A-150
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
合わせ部を角型にして強度を上げています。
プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。
皮むき穴(1.6Φ)付です。
寸法(mm)
150
全長A(mm)
162
仕様
成型カバー付、くわえ部ギザ付
穴径(Φmm)
(皮むき)1.8
サイズ(inch)
6”
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
17
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6