曜日別特売
SL30P クイックリターンL型 NTカッター 26546635

クイックリターンL型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード26546635品番SL30P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

スライドが自動で戻るクイックリターン機能を搭載。
折線なしのL型先端丸刃(60mm)搭載タイプ。

蛍光オレンジ仕様クイックリターン寸法(mm)75×215×27刃形先端丸刃アズワン品番64-3676-19適合替刃BSL31P,BSL-11P,BSL-21P,BZL-200P,BZL21P,BZL11P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする