曜日別特売
GAH-3000H&L ハイパーグリーンモアー ハイ&ロー ゴールデンスター 26546915

ハイパーグリーンモアー ハイ&ロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード26546915品番GAH-3000H&L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

芝刈機の老舗が創ったこだわりの一品。
5mmの低刈りから50mmの高刈りまで可能。
上ハンドルは発砲ゴムグリップ採用。

用途
電動式芝刈機
刈込み幅(mm)300付属品ラッピングコンバウンド、10m延長コード仕様過電流防止回路付き質量(kg)23.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×425×800電圧(V)(50/60Hz)100消費電力(W)(50/60Hz)520刈込み能力(m2/H)350機構逆転研磨機構刈込み方式リール式・8枚刃刈高調整(mm)5~50(無段調整)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする