曜日別特売
#210427 斜埋込式チップソー W型 ゴールデンスター 26547326

斜埋込式チップソー W型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃数(p)34
内容量1枚注文コード26547326品番#210427
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

台金刃採用

用途肩への負担を軽減刃数(p)34径(Φmm)255台座寸法(mm)1.4チップ寸法(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする