金星
A級合鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
26547405
品番
#110211
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
安来鋼青紙2号使用 何度でも研げ切れ味が持続するかたい草用
用途
硬い草刈り用、硬い雑草などに
刃長(mm)
135
柄長さ(mm)
150
全長(mm)
360
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。