曜日別特売
#1427 笹刃草削り(大) ゴールデンスター 26547676

笹刃草削り(大)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1丁注文コード26547676品番#1427
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

刃先・左右と幅広く使える両刃タイプ、細刃なので狭い所にも最適。

用途地面にはった雑草の刈り取り。全長(mm)315刃長(mm)140材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする